Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1002414
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1382925
EAN/GTIN:
     7346461258028
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken. Prebate-Patronen sind alle neuen Patronen, die zu einem reduzierten Preis angeboten werden, mit der Bedingung dass der Kunde die leeren Patronen an Lexmark zurücksenden wird, um Recycling oder Wärmegewinnung zu ermöglichen. Das Prebate-Programm umfasst jetzt den größten Teil aller Laser-Zubehörteile, die von Lexmark hergestellt werden und hat damit dem Kundenwunsch nach niedrigeren Kosten, zuverlässigen Qualitätsteilen und minimalem Abfallaufkommen auf den Halden Rechnung getragen.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LRP - für Optra S 12XX, S 16XX, S 1855, S 24XX, S 4059
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 17600 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark Optra S 1250, S 1250n, S 1255, S 1255n, S 1255N TR, S 1620, S 1620n, S 1625, S 1625n, S 1650, S 1650n, S 1655, S 1855, S 1855n, S 2420, S 2420n, S 2450, S 2450n, S 2455, S 2455n, S 4059
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.