Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Parallelkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Parallel 20' High Speed Bidirectional Cable Paralleles Kabel Weiß 6 m
Lexmark Parallel 20' High Speed Bidirectional Cable Paralleles Kabel Weiß 6 m
Artikel-Nr.:
     C1002-1002795
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1427498
EAN/GTIN:
     0734646130684
Suchbegriffe:
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
parallelkabel d-sub 25 pol stecker ...
Lexmark ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Drucker und Drucklösungen entwickelt und produziert: Laser-, Tintenstrahl- und Matrixdrucker sowie das entsprechende Zubehör für Geschäfts- und Privatkunden. Durch die intelligenten Kabellösungen von Lexmark können Anwender und Administratoren die Produktivität und Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Wartungskosten reduzieren.
Lexmark - Parallelkabel - DB-25 (M) zu Centronics 36-Polig (M) - 6 m - für Lexmark E321, E322, E323, J110, T420, T520, T522, T620, T622, T630, T632, T634, W812, W820
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Parallelkabel
Länge
6 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Centronics 36-Polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM 4227 ¦ Lexmark C720, C720dn, C720n, C720nTR, C750, C750dn, C750dtn, C750in, C750n, C752Ldn, C752Ldtn, C752Ln, C752n, C910, C910dn, C910fn, C910in, C910n, C912, C912dn, C912n, C912nl, E210, E220, E321t, E322, E323, E323t, E323tn, J110tn, T420d, T420dn, T420dt, T420dtn, T520, T520 SBE, T520d, T520dn, T520dnTR, T520n, T520n SBE, T522, T522dn, T522n, T620, T620dn, T620dnTR, T620in, T620n, T620nTR, T622, T622dn, T622dnTR, T622in, T622n, T622nTR, T630, T630 VE, T630d, T630dn, T630dt, T630dtn, T630n, T630n VE, T630tn, T632, T632dn, T632dtn, T632dtnf, T632n, T634, T634dmn, T634dn, T634dtn, T634dtnf, T634n, T634tn, W812, W812dtn, W812n, W812tn, W820dn, W820dnTR, W820n, W820nTR, X520 MFP, X522 MFP, X522s MFP, X620e MFP, X630 MFP, X632 MFP, X750e MFP, X752e MFP ¦ Lexmark Forms Printer 2480, 2480 Model 100, 2481, 2481 plus, 2490, 2490 plus, 2491, 4227, 4227 Model 100, 4227 Model 200, 4227 plus ¦ Lexmark Optra W820, W820dn ¦ Lexmark Optra Color 1200, 1200N, 45, 45N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.