Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum DLTtape IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1004201
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     THXKD-02
EAN/GTIN:
     0768268016194
Suchbegriffe:
DLT Band
DLT Cartridge
DLT Tape
dlt band
Diese Quantum DLTtape IV 1/2-Zoll-Datenkassetten sind ausschließlich für DLT 4000-, DLT 7000- und DLT 8000-Bandlaufwerke sowie für DLT-Ladegeräte und -Bibliotheken mit diesen Laufwerken konzipiert.
Quantum DLTtape IV - DLT IV - 40 GB / 80 GB - DLT8000 - für DLT Rack1, VS80
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DLT
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
DLTtape IV
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
80 GB
Bandlänge
557 m
Kapazität ohne Komprimierung
40 GB
Bandaufnahmeformate
DLT8000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Quantum DLT Rack1, VS80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.