Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Kabel seriell
Artikel-Nr.:
     C1002-1004931
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1038693
EAN/GTIN:
     0734646216494
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Konsumehrmarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.
Lexmark - Kabel seriell - DB-25 (W) zu DB-25 (M) - 15 m - für Lexmark C762, E330, E342, T420, T430, T520, T522, T620, T622, T630, T632, T634, W812, W820
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Technologie
Litze
Länge
15 m
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM 4227 ¦ Lexmark C510, C510n, C522tn, C720dn, C720n, C750, C750dn, C750dtn, C750in, C752fn, C752Ldn, C752Ldtn, C752Ln, C752n, C760, C760dn, C760n, C762, C762dtn, C762tn, C910, C910dn, C910fn, C910in, C910n, C912, C912dn, C912n, C912nl, E230, E232, E232t, E234, E240, E240n, E321, E321t, E322, E323t, E323tn, E330, E342n, E342n (US Army PM LIS vers), T420d, T420dn, T420dt, T420dtn, T430, T430d, T430dn, T520, T520d, T520dn, T520dnTR, T520n, T522, T522dn, T522dtnTR, T522n, T522nTR, T620, T620dn, T620dnTR, T620dtn, T620dtnTR, T620in, T620n, T620nTR, T620tn, T622, T622dn, T622dnTR, T622in, T622n, T622nTR, T630, T630 VE, T630d, T630dn, T630dt, T630dtn, T630n, T630n VE, T630tn, T632, T632dn, T632dtn, T632dtnf, T632n, T632tn, T634, T634dmn, T634dn, T634dtnf, T634n, W812, W812dtn, W812n, W812tn, W820dn, W820dnTR, W820n, W820nTR, X520 MFP, X522 MFP, X522s MFP, X620e MFP, X632 MFP, X632s, X750e MFP, X752e MFP, X762e MFP ¦ Lexmark Forms Printer 2480, 2480 Model 100, 2481, 2481 plus, 2490, 2490 plus, 2491, 4227, 4227 Model 100, 4227 Model 200, 4227 plus ¦ Lexmark Optra W820, W820dn ¦ Lexmark Optra Color 1200, 1200N, 45, 45N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.