Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1004943
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     45H0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit konsequent innovativen Lösungen in allen Sparten der Drucktechnologie setzt Lexmark regelmäßig neue Qualitätsstandards. Laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien sichern den hohen Anspruch von Lexmark. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark Festplatten für seine Drucker, die es Ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben professionell zu drucken. Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation und Produktvielfalt.
Lexmark - Festplatte - 1.4 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - IDE - für Optra K 1220, S 1255, S 1625, S 1855, S 2455, SC 1275; Optra Color 1200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1.4 GB
Schnittstelle
IDE
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x EIDE
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark Optra K 1220, K 1220n, S 1255n, S 1625, S 1625n, S 1855n, S 2455, S 2455n, SC 1275 ¦ Lexmark Optra Color 1200, 1200m, 1200N, 1200NL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,28*
€ 451,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.