Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer LS-120 (SuperDisk)-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1006343
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47A05.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Laufwerk - LS-120 (SuperDisk) (120 MB) - IDE - intern - Schwarz - für Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE; TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
LS-120 (SuperDisk)-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Wechselplatte
Typ
LS-120 (SuperDisk)
Datenübertragungsrate
680 KBps (extern)
Kapazität
120 MB
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
70 ms
Medientyp
LS-120 (SuperDisk) - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE ¦ Acer TravelMate 721TX, 722TX, 723TX
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE
Kompatibles Schaltfeld
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.