Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DLT 2040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DLT 2040
Artikel-Nr.:
     C1002-1008777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     340744-B22
EAN/GTIN:
     5705965748107
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp dlt bandlaufwerk
dlt bandlaufwerk
Die DLT-Laufwerke von Compaq ermöglichen bislang nicht erreichte Übertragungsraten und bieten so ein Maximum an Leistungsfähigkeit. Das DLT-Laufwerk von Compaq bietet eine hohe Speicherkapazität. Mit dem Bandlaufwerk können Anwender sicher sein, dass Datensicherungen innerhalb des vorgesehenen Backup-Fensters abgeschlossen werden. Zudem wird die Performance von gleichzeitigen Anwender- und Backup-Operationen nur minimal beeinträchtigt. Für die Anwender bedeutet dies die Sicherheit, dass ihre Daten regelmäßig und ohne Störung der täglichen Abläufe gesichert werden.
HPE DLT 2040 - Bandlaufwerk - DLT (20 GB / 40 GB) - DLT4000 - SCSI - extern - für ProLiant 8000; Storage Expander; AlphaServer ES40; ProLiant 1600, 1850, 3000, 5500, ML370
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Opal
Lokalisierung
Englisch
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DLT
Schnittstellentyp
SCSI
Aufnahmestandard
DLT4000
Gehäusetyp
Extern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Verpackung
Retail
MTBF
80,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 3.51 oder später, Microsoft Windows 95/98, Novell NetWare 3.12 oder später, IBM OS/2 Warp 3.0 oder später, SCO Unix
Wechselplatte
Typ
DLT
Kapazität
20 GB (unkomprimiert)/ 40 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DLT2000, DLT4000
Datenübertragungsrate (komprimiert)
3 MBps (10.5 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
1.5 MBps (5.27 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DLT
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq ProLiant 800, 8000 ¦ Compaq Storage Expander ¦ HPE AlphaServer ES40 ¦ HPE ProLiant 1600, 1850R, 3000, 3000R, 5500, 5500R, ML370
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - SCSI
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,89*
€ 776,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,72*
€ 730,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,38*
€ 687,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.