Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 25 19.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-1009431
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51625AE#ABD
EAN/GTIN:
     0088698603437
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 25 Druckpatrone dreifarbig eignet sich ideal für Anwender im Büro oder zu Hause, die Farbausdrucke in professioneller Qualität benötigen. Die Patrone ermöglicht Farbdokumente, die Aufmerksamkeit erregen, überzeugen und länger im Gedächtnis bleiben. Sie wurde speziell für das Zusammenspiel mit Original HP Papieren und Folien konzipiert – für starke Ausdrucke, die einen starken Eindruck machen.
HP 25 - 19.5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 340, 400, 420, 50X, 525, 540, 550, 560; DeskWriter 310, 320, 500, 540, 550, 560, C
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
14.1 cm
Transportgewicht
93 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
19.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 150 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 310, 320, 340, 340c, 340cbi, 340cm, 340cv, 400, 400l, 420, 420c, 500, 500c, 500q, 505c, 505j, 505k, 525q, 540, 540c, 550c, 560c, 560j, 560k ¦ HP DeskWriter 310, 320, 500, 500c, 540, 550c, 560c, 560j, 560k, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.