Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1014579
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     160788-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Wenn es um extrem leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösungen geht, verlassen sich professionelle Anwender aus gutem Grund auf Produkte von Compaq. Denn hier zählen langlebige Qualität und hohes Leistungspotential.
HP - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Verschiedenes
Medienformat
PC
Verpackung
Retail
Wechselplatte
Typ
Diskette - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Datenübertragungsrate
65 KBps (intern)
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) - von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.