Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1014595
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     273137-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Wenn es um extrem leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösungen geht, verlassen sich professionelle Anwender aus gutem Grund auf Produkte von Compaq. Denn hier zählen langlebige Qualität und hohes Leistungspotential.
HP - Laufwerk - CD-ROM - 20x - IDE - intern - für Armada 7300, 7350, 7370, 7380
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Armada 7300, 7350, 7370, 7380
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - IDE
Kompatibles Schaltfeld
1 intern
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
20x
Weitere Suchbegriffe: ide cd laufwerk, cd drives, cd laufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.