| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1016550 Herst.-Nr.: 91.49C05.001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seine führende Position hat Acer nicht durch den massenhaften Absatz von günstigen Standardrechnern erreicht. Von Anfang an hat das Unternehmen auf innovative Technologien, Produktqualität und Support gesetzt. Denn im Unterschied zu den zahlreichen Computer-Assemblierern, die im freien Markt Standardbauteile einkaufen und ihre Rechner lediglich assemblieren, verfügt Acer als 'echter' Computerhersteller über eine eigene Forschung und Entwicklung. Zur Produktpalette von Acer gehören unter anderem CD-ROM-Laufwerke sowie LS- und Diskettenlaufwerke, deren anerkannte Produktqualität sich auch an der Liste der OEM-Kunden zeigt, zu denen zahlreiche renommierte Computerhersteller gehören. Acer - Laufwerk - LS-120 (SuperDisk) (120 MB) - IDE - Plug-in-Modul - Schwarz - für TravelMate 730TE, 730TXV Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | LS-120 (SuperDisk)-Laufwerk - Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Wechselplatte | Typ | LS-120 (SuperDisk) | ![](/p.gif) | Kapazität | 120 MB | ![](/p.gif) | Medientyp | LS-120 (SuperDisk) - 8.9 cm (3.5") | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 730TE, 730TXV | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - EIDE | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |