Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laminiertes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-00-9409
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC291
EAN/GTIN:
     4977766614573
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ob für den Hausgebrauch oder im Büro, die Brother Verbrauchsmaterialien liefern ausgezeichnete Druckergebnisse bei Text und Bild.
Brother - Schwarz, weiß - Rolle (0,9 cm) 1 Kassette(n) laminiertes Band - für P-Touch PT-15, PT-20, PT-2000, PT-3000, PT-500, PT-5000, PT-6, PT-8, PT-8E
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.8 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
8.7 cm
Transportgewicht
44 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
31 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz, weiß
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-15, PT-20, PT-2000, PT-3000, PT-500, PT-5000, PT-6, PT-8, PT-8E
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,21*
€ 11,93*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 11,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 9,34*
€ 12,23*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,40*
€ 12,26*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,43*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.