| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1024890 Herst.-Nr.: UG-3309 EAN/GTIN: 5907176106299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden. Panasonic - Schwarz - original - Toner-/Trommel-/Entwickler-Kit - für Panafax UF-744, UF-788 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Toner-/Trommel-/Entwickler-Kit | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Panasonic Panafax UF-744, UF-788 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Panasonic, Toner Cartridge Panasonic, Toner Panasonic, Tonerkartusche Panasonic, Tonerkassette Panasonic, toner schwarz panasonic, lasertoner, lasertoner schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |