| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1025314 Herst.-Nr.: 91.42F37.002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren. Acer - Laufwerk - DVD-ROM - 6x - IDE - Plug-in-Modul - Kohle - für TravelMate 600TER, 602TER Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Kohle | ![](/p.gif) | Gerätetyp | DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 600TER, 602TER | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - IDE | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | DVD-ROM | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | Video CD | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 6x | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |