Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Archival


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-265662
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S041342
EAN/GTIN:
     4054319112288
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige große Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. EPSON gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output Geräten von EPSON steht eine Menge innovativer Technologie. EPSON überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und EPSON professionell einsetzen.
Epson Archival - Matt - A4 (210 x 297 mm) - 192 g/m² - 50 Blatt Papier - für Expression Home XP-245, 342, 442; SureColor P706, P800, SC-T5160, T3160, T5160
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
192 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565 ¦ Epson Color Proofer 5500 ¦ Epson Expression Home XP-245, XP-247, XP-342, XP-345, XP-442, XP-445 ¦ Epson Expression Premium XP-540, XP-640, XP-645, XP-900 ¦ Epson Stylus C70, CX3500, CX6500, CX6600, DX4000, DX4050, DX5000, DX6000, DX6050, DX7000F, Pro 3880, Pro 4400, Pro 4900 Spectro_M1, SX535WD ¦ Epson Stylus Office BX635FWD ¦ Epson Stylus Photo R2000 ¦ Epson SureColor P400, P706, P800 Designer Edition, SC-P20000, SC-P400, SC-P405, SC-P600, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5160, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS, T3160, T3160M, T5160M ¦ Epson WorkForce Pro WF-6590DWF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 16,81*
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 19,88*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,87*
€ 21,40*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,03*
€ 21,63*
10 Tage
101
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,34*
€ 22,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2272* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.