Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Archival Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1031604
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S041344
EAN/GTIN:
     0103438300978
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige große Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. EPSON gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output Geräten von EPSON steht eine Menge innovativer Technologie. EPSON überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und EPSON professionell einsetzen.
Epson Archival - Matt - A3 (297 x 420 mm) - 192 g/m² - 50 Blatt Papier - für Expression Photo HD XP-15000; SureColor P5000, P706, P800, SC-P20000, T5160, T3160, T5160
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
192 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Color Proofer 5500 ¦ Epson Expression Photo HD XP-15000, XP-950 ¦ Epson Stylus Pro 3880, Pro 4400, Pro 4900 Spectro_M1 ¦ Epson Stylus Photo R2000 ¦ Epson SureColor P400, P5000, P706, P800 Designer Edition, SC-P20000, SC-P400, SC-P405, SC-P600, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5160, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS, T3160, T3160M, T5160M
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.