Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1035739
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     185916-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Die CD-ROM-Laufwerke von Compaq sind optimal geeignet für moderne und anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen. Mit diesen Laufwerken können Sie ohne Probleme auf das wachsende Angebot an Software und Datenbanken auf CD zugreifen. Die Laufwerke von Compaq garantieren uneingeschränkte Kompatibilität und außergewöhnliche Performance.
HP - Laufwerk - CD-ROM - 8x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Portugiesisch, Spanisch / Portugal
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
8x
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: ide cd laufwerk, cd drives, cd laufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.