Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laminiertes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1038700
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TX621
EAN/GTIN:
     4977766051606
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TX-621 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den Hinterbanddruck halten die selbstklebenden Etiketten extremen Temperaturen stand und sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie perfekt geeignet.
Brother - Schwarz, Gelb - Rolle (0,9 cm x 15,2 m) 1 Kassette(n) laminiertes Band - für P-Touch PT-7000, PT-8000, PT-PC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.8 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
118 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
82 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm x 15,2 m)
Medientyp
Laminiertes Band
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz, Gelb
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-7000, PT-8000, PT-PC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.