| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1042104 Herst.-Nr.: 91.41H37.004 EAN/GTIN: 4718235039738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren. Acer - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - IDE - Plug-in-Modul - für TravelMate 200DX, 200T, 200TXV Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 200DX, 200T, 200TXV | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - EIDE | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | DVD-ROM | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | 2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, 3te Generation | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |