Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Classic Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1042602
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     14723
EAN/GTIN:
     7611160101129
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Als ein führender Hersteller digitaler Speichertechnologien bietet Freecom Technologies multimediale Storagesolutions, die über einfachste Verbindungen den schnellen Zugang zu digitalen Daten ermöglichen. Freecom Produkte bieten höchste Flexibilität und Verbindungsvielfalt, die einen unerreichten Vorteil gegenüber anderen Herstellern bieten.
Freecom Classic - Laufwerk - CD-RW - 12x4x32x - SCSI - extern - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
2 kg
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SCSI
Verschiedenes
Einbegriffene Mediaanzahl
2
Verpackung
Retail
MTBF
60,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - SCSI-1 - Centronics, 50-polig
Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Fast SCSI - Centronics, 50-polig ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
Optischer Speicher
Typ
CD-RW
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
32x
Schreibgeschwindigkeit
12x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
4x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.