Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leadtek GeForce2 MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1046932
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     54.0205E.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Videoadapter von Acer sind durch die reibungsfreie Installation und hervorragende Funktionalität weltweit berühmt. Bei Gebrauch der Hochleistungsbestandteile hat Acer eine Reihe der Videolösungen entwickelt, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und problemlose Kompatibilität auszeichnen.
Leadtek GeForce2 MX - Grafikkarten - GF2 MX - 32 MB SDRAM - AGP 4x
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
2D/3D-Grafikchip/Hersteller
NVIDIA GeForce2 MX
Max Auflösung
2048 x 1536 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenGL, Direct3D
Schnittstellen
1 - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
RAMDAC
350 MHz
Bustyp
AGP 4x
Grafik-Engine
NVIDIA GeForce2 MX
Speicher
Technologie
SDRAM
Grösse
32 MB / 32 MB (Max)
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Kennzeichnung
Plug and Play
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT 4.0 oder später
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)
Maximale Farbauflösung (extern)
32-Bit-Farbe
Füllrate (Triangles)
20 Millionen Triangles / Sek.
Füllrate (Texels)
700 Millionen Texel/Sek.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.