Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Halbglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1050487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1422A
EAN/GTIN:
     0725184660344
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Universalfotopapier, seidenmatt, ist ein wirtschaftliches Medium für konsistente, hochwertige Ergebnisse. Ideal für hochwertige Grafiken, Plakate im Innenbereich und Farbpräsentationen.
HP - Halbglänzend - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 179 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 4500, 500, 510, 9000, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T770, T790, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
112.1 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
7.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
179 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Encad NovaJet 630, 700 ¦ Epson Stylus Pro 9000 ¦ HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 500, 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.