Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1057335
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F1472-80001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Jeden Tag werden Informationen, Gedanken, Bilder und Klänge auf Computern gespeichert. Dann sind höchste Skalierbarkeit und hundertprozentige Verfügbarkeit gefordert. Dazu einfache Verwaltung und optimale Zugriffszeiten. Das sind nicht nur die Grundlagen zum Erfolg Ihres Business, sondern auch die Eigenschaften von denen Ihr IT-Team beim Thema Storage träumt. Mit den Storage Produkten von HP - vom Disk Array, über Wechselmedienlaufwerke bis zum Storage Area Netzwerk - sind Sie schon ziemlich nah dran an der Erfüllung dieses Traums. Und haben eine Basis gebildet, auf der Ihr Geschäft wachsen kann.
HP - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - für OmniBook 4000, 4100, 4106, 4150, 4150B, 4151, 4400
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP OmniBook 4000, 4100, 4106, 4150, 4150B, 4151, 4400
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.