| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1063291 Herst.-Nr.: 91.41Q37.003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren. Acer - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - IDE - intern - für TravelMate 610TXV, 610TXVi Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Umgebungsbedingungen | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 610TXV, 610TXVi | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | CD-RW / DVD-ROM kombiniert | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | 2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, CD-Bridge, Video CD | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett | ![](/p.gif) | Unterstützte Medienformate | CD-DA (audio), CD-ROM XA, Photo CD, Video CD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |