Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1063453
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     40917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen.
DYMO D1 - Selbstklebend - schwarz auf rot - Rolle (0,9 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER; LabelPOINT
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm x 7 m)
Medientyp
Etikettenband
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf rot
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER ¦ DYMO LabelPOINT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,01*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.