Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CRW 6424MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1067250
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B3712.034
EAN/GTIN:
     9557858309492
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Der Acer CRW-4406EU ist ein externes CD-RW Laufwerk. Jetzt können Sie CDs von Ihrem Laptop brennen.
Acer CRW 6424MU - Laufwerk - CD-RW - 6x4x24x - IEEE 1394 (FireWire)/USB - extern - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.4 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
0.5 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
IEEE 1394 (FireWire)/USB
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, NERO 5.0 Burning ROM
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition
Min. Prozessortyp
Intel Pentium 166 MHz
Min. Arbeitsspeicher
32 MB
Min Festplattenspeicherplatz
50 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Optischer Speicher
Typ
CD-RW
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x
Schreibgeschwindigkeit
6x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
4x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Einschub von oben
Funktionen
Taste Abspielen/Überspringen, Drehknopf zur Lautstärkeregelung, Notfall Eject Loch
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession
Buffer-Underrun-Schutz
Seamless Link
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.