Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1075570
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F1587-60902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Ob Sie Ihren PC gerade erst für Multimedia vorbereiten oder mit der neuesten Technologie aufrüsten - Hewlett-Packard bietet immer ein umfangreiches Spektrum an preisgünstigen, benutzerfreundlichen CD-ROM Laufwerke. Kinderleicht zu installieren und zu unterstützen durch den vielgerühmten Kunden-Support, garantieren sie Ihnen beste PC-Unterhaltung und höchste Produktivität im Handumdrehen.
HP - Laufwerk - CD-ROM - 20x - IDE - Plug-in-Modul - für OmniBook 3000CTX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP OmniBook 3000CTX
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - IDE
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Zugriffszeit
100 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, CD-Bridge, Video CD
Lesegeschwindigkeit
20x
Puffergröße
128 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: cd laufwerk hp, cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.