Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scrim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1081144
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1899A
EAN/GTIN:
     0088698419199
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Für ein allzeit gestochen scharfes Druckbild und zuverlässigen Druckerbetrieb sollten Sie ausschließlich Original Hewlett-Packard Zubehör verwenden. Beständig hervorragende Druckqualität ist nicht nur eine Frage des Druckers. Deshalb sind die HP Druckzubehör und Verbrauchmaterialen ein unverzichtbarer Bestandteil des optimierten HP Präzisionsdrucksystems. Hewlett-Packard hat seine Drucker und Zubehör dazu so konzipiert, dass sie eine perfekte Einheit bilden. Das Zusammenspiel dieser Komponenten während des Druckvorganges garantiert Ihnen die bestmöglichen Druckergebnisse Ihres HP Druckers.
HP Scrim - Polyvinylchlorid (PVC) - weiß - Rolle (106,7cm x 15,2 m) - 480 g/m² - 1 Rolle(n) Banner - für DesignJet 3000, 3500, 3800, 500, 5000, 5500, 800, 815; Designjet Copier cc800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7cm x 15,2 m)
Medientyp
Banner
Produktmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
480 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 500, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 5500, 5500 uv, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.