| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1081701 Herst.-Nr.: 91.42R37.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 8x4x24x/8x - IDE - Plug-in-Modul - für TravelMate 740LF, 740LV, 740LVF Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 740LF, 740LV, 740LVF | Erweiterung/Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | CD-RW / DVD-ROM kombiniert | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | CD-Bridge | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 8x | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 4x | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Einschub | ![](/p.gif) | Unterstützte Aufnahmemodi | Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Mixed-Mode, Session-at-Once | ![](/p.gif) | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM | ![](/p.gif) | Unterstützte Medienformate | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |