Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Parallelkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1083285
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.01.1018
EAN/GTIN:
     7611990110001
Suchbegriffe:
Centronics-Steckverbinder
Centronicssteckverbinder
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
Roline - Parallelkabel - DB-25 (M) zu Centronics 36-Polig (M) - 1.8 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Parallelkabel
Farbe
Weiß
Länge
1.8 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Centronics 36-Polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.1030
ab € 7,85*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1045
ab € 10,04*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1060
ab € 12,38*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1090
ab € 16,84*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6018
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.