Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Tastatur- / Maus-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1084849
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33462
EAN/GTIN:
     4002888334624
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Externes PS/2 Kabel zur Verlängerung von Maus oder Tastatur.
Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 3 m - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.