Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Diskettenlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1089587
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.45S05.001
EAN/GTIN:
     4718235068394
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem Floppy-Diskettenlaufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - USB - extern - für TravelMate 47XX, 55XX, 57XX, 62XX, 64XX, 6593G 3G, 65XX, 77XX, 8172, 8371, 84XX, 85XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 4730-6405, 4730-6495, 4730-872G25MN, 4740-5261, 5530-5155, 5530-5369, 5530-5444, 5530-5566, 5530-5594, 5530-652G32MN, 5530-653G25Mn, 5530-653G25N, 5530-653G32Mn, 5530-743G32MN, 5530-752G25MN, 5530G-622G25M, 5530G-642G25MN, 5530G-652G25MN, 5530G-653G25MN, 5530G-752G16MN, 5530G-753G32MN, 5730-6020, 5730-6113, 5730-6139, 5730-6274, 5730-6419, 5730-6500, 5730-652G32Mn, 5730-653G32Mn, 5730-6545, 5730-654G32MN, 5730-654G32N, 5730-654G64Mn, 5730-662G16N, 5730-662G25Mn, 5730-662G25N VB, 5730-662G32Mn, 5730-663G32Mn, 5730-6685, 5730-6884, 5730-6891, 5730-872G32Mn, 5730-874G25Mn, 5730-874G32Mn, 5730G, 5730G-652G25Mn, 5730G-654G50MN, 5730G-654G64MN, 5730G-664G32MN, 5730G-664G64MN, 5730G-873G25MN, 5730G-874G32Mn, 5730G-874G64Mn, 5730G-964G32Mn, 5740, 5740-332G16Mn, 5740-332G25MN, 5740-332G25N, 5740-332G32Mn, 5740-333G25Mn, 5740-333G32MN, 5740-334G25MN, 5740-334G32MN, 5740-334G50MN, 5740-352G32Mn, 5740-434G32N, 5740-5092, 5740-524G32N, 5740-5454G32MN, 5740-5665, 5740-5896, 5740-5952, 5740-6070, 5740-6291, 5740-6552, 5740G, 5740G-334G32Mn, 5740G-334G64MN, 5740G-354G32Mn, 5740G-434G32N, 5740G-434G50MN, 5740G-434G64MN, 5740G-524G50N, 5740G-528G64N, 5740G-5454G32MN, 5740G-6765, 6293-6170, 6293-6464, 6293-6527, 6293-653G32Mn, 6293-6657, 6293-6842, 6293-6994, 6293-6B2G32MN, 6293-874G32N, 6493-6768, 6493-844G32N, 6493-873G25MN, 6593-6509, 6593-6585, 6593-6639, 6593-6660, 6593-872G25Mn, 6593-873G25MN, 6593-873G32MN, 6593-873G32N, 6593-874G32Mn, 6593G-6219, 6593G-6347, 6593G-874G25Mn, 6593G-964G50MN, 7730-662G16N, 8172-3519, 8371-352G16N, 8371-732G25N, 8371-733G32MN, 8371-8370, 8371-944G16N_UMTS, 8371G-944G50n, 8371T-943G32N, 8471-6457, 8471-733G25Mn, 8471-8422, 8471-944G16Mn, 8471-944G16n, 8471-944G32Mn, 8471-944G50N_UMTS, 8471G, 8471G-944G32MN, 8472-6012, 8571-352G25MN, 8571-6028, 8571-733G25Mn, 8571-733G32MN, 8571-8181, 8571-944G25MN, 8571-944G32Mn, 8571-944G50N, 8571G-944G32Mn, 8572-6592, 8572-6779, 8572G-354G50Mnkk
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.