Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1095161
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     00655.0101
EAN/GTIN:
     4011324655018
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband nadeldrucker
Als Vollsortimenter im Bereich Druckzubehör bietet KMP für alle gängigen Druckmodelle die richtige Lösung. KMP Produkte werden unter strengsten Qualitätsnormen produziert. Sie sind qualitativ hochwertiger und preisgünstiger als die Verbrauchsmaterialien der Druckhersteller. Dieses Farbband ist für den Gebrauch mit Epson ERC30, ERC34, ERC38 bestimmt.
KMP - Schwarz - 12.7 mm x 4.5 m - Farbband - für Epson TM 270
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
12.7 mm x 4.5 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson TM 270
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.