Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 56 19 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1099343
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6656AE#ABE
EAN/GTIN:
     0725184712135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 56 Tintenpatronen sorgen für Texte in Laserqualität und gestochen scharfe Bilder. Profitieren Sie bei jedem Ausdruck von konsistenter, zuverlässiger Leistung. Die patentierte, pigmentbasierte Tinte garantiert konsistente Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen.
HP 56 - 19 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Spanisch / Spanien
Transportgewicht
80 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
19 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 520 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.