| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1102298 Herst.-Nr.: 7740A001 EAN/GTIN: 0013803013030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon. Canon KC-18IL - 17.3 x 22 mm Druckpatrone / Papiersatz - für Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1300, CP1500, CP530, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 17.3 x 22 mm | ![](/p.gif) | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Etiketten - 17.3 x 22 mm - 18 | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Transfer | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1 | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Druckpatrone / Papiersatz | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon CP-10, 100, 200, 220, 300, 330 ¦ Canon SELPHY CP1000, CP1200, CP1200 Battery Pack Bundle, CP1200 Card Print Kit, CP1200 Printing Kit, CP1300, CP1500, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP820, CP900, CP910, CP910 Printing Kit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotodruckpapier canon, druckerpatrone für canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |