Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1108351
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     1710517-002
EAN/GTIN:
     4538462003377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta ist der richtungsweisende Hersteller überlegener Druckmanagement-Lösungen sowie Anbieter von Zubehör und Verbrauchsmaterialien im Bereich Farb- und Monochrome-Laserdrucker. Ob in großen Unternehmensabteilungen, kreativen Studios oder in einfachen Büroumgebungen: Die Drucklösungen von Konica Minolta decken leistungshungrige Anforderungen des Elektronic Publishings, des Graphik-Designs und der anspruchsvollen Bildbearbeitung ebenso ab wie sie bei weitverbreiteten Office-Anwendungen die Effizienz steigern.
Konica Minolta - Gelb - original - Tonerpatrone - für magicolor 2300 DL, 2300W, 2350, 2350 EN; Magicolor 2300 DeskLaser, 2300W, 2350 EN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 2300 DL, 2300W, 2350, 2350 EN ¦ Minolta-QMS Magicolor 2300 DeskLaser, 2300W, 2350 EN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4577211
ab € 153,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.