Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1109081
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41963607
EAN/GTIN:
     5705965678954
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
In einer immer hektischer und chaotischer werdenden Welt suchen die Menschen verstärkt nach Halt und Orientierung. Nur starke Marken mit starken Botschaften erfüllen diese Anforderung und setzen sich so konsequent durch. Insbesondere in der schnelllebigen IT-Branche, die durch kommunikative Nüchternheit und hohe Austauschbarkeit gekennzeichnet ist, kommt der Kraft der Marke entscheidende Bedeutung zu. OKI hat dies erkannt und seine ganze Kompetenz auf ein schlagkräftiges, eindeutiges Wettbewerbsprofil gebündelt.
OKI - Cyan - original - Tonerpatrone - für C9300, 9300dn V2, 9300hdn V2, 9300n V2, 9500, 9500dn V2, 9500GA V2, 9500hdn V2
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C9300, 9300dn, 9300dn V2, 9300DXn, 9300hdn, 9300hdn V2, 9300n, 9300n V2, 9500, 9500dn, 9500dn V2, 9500DXn, 9500dxn CCS, 9500GA, 9500GA V2, 9500hdn, 9500hdn V2, 9500n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,31*
€ 571,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,54*
€ 539,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41963606
ab € 446,90*
Zubehör
OKI
01101101
ab € 1.028,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.