Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1109613
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01101001
EAN/GTIN:
     5704327450856
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
In einer immer hektischer und chaotischer werdenden Welt suchen die Menschen verstärkt nach Halt und Orientierung. Nur starke Marken mit starken Botschaften erfüllen diese Anforderung und setzen sich so konsequent durch. Insbesondere in der schnelllebigen IT-Branche, die durch kommunikative Nüchternheit und hohe Austauschbarkeit gekennzeichnet ist, kommt der Kraft der Marke entscheidende Bedeutung zu. OKI hat dies erkannt und seine ganze Kompetenz auf ein schlagkräftiges, eindeutiges Wettbewerbsprofil gebündelt.
OKI - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für C7100, 7300, 7300 V2, 7300dn V2, 7300n V2, 7350, 7500, 7500dn V2, 7500hdn V2
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 10000 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C7100, 7100 CSS, 7100n, 7300, 7300 V2, 7300dn, 7300dn V2, 7300DXn, 7300n, 7300n V2, 7350dn, 7350dtn, 7350hdn, 7350n, 7500, 7500DN, 7500dn V2, 7500DXn, 7500hdn, 7500hdn V2, 7500n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,48*
€ 920,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,88*
€ 917,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,77*
€ 913,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,18*
€ 906,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.