Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 868 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1112751
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     620798
EAN/GTIN:
     4018474620798
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Das Markenzeichen Pelikan steht seit mehr als 160 Jahren für das Innovationspotenzial des Unternehmens sowie für Zuverlässigkeit und Qualität. Deshalb vertrauen Menschen aus aller Welt auf die Produkte von Pelikan. Dieses Produkt ist für die folgenden Systeme konzipiert: Canon LBP 2460; Dataproducts DDS 24; Entscheidung Data 6424; Hewlett Packard (HP) 5Si/MX; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 Si; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 Si Mopier; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 Si/MX; Hewlett Packard (HP) LaserJet 5 Si/MX; Hewlett Packard (HP) LaserJet 8000; Hewlett Packard (HP) LaserJet 8000 D; Hewlett Packard (HP) LaserJet 8000 DN; Hewlett Packard (HP) LaserJet 8000 N; Hewlett Packard (HP) Mopier 240; IBM Netzwerkdrucker 24; Schnittstelle Systeme 9324; Lexmark Optra N; Lexmark Optra N Pro; Micro Press 024; OCE 6535; QMS 2425; QMS 2425 Ex; Troy 524 MICR; Unisys UDS 9624; Utax MOP 24 plus.
Pelikan 868 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon EP-W, HP C3909A) - für Minolta-QMS Monochrome Print System 2425; Canon LBP-2460; HP LaserJet 8000; TROY MICR 524
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon EP-W, HP C3909A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Minolta-QMS Monochrome Print System 2425, 2425 EX Turbo, 2425 Turbo ¦ Canon LBP-2460, 2460 N, 2460 ND, 2460 PS ¦ HP LaserJet 5si, 5si mopier, 5si mx, 5si nx, 8000, 8000dn, 8000mfp, 8000n ¦ IBM Network Printer 24 ¦ Lexmark Optra N, N Pro ¦ TROY MICR 524
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, konica minolta toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.