Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1117162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2017-60901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
HP - Laufwerk - CD-ROM - 24x - Plug-in-Modul - für OmniBook 500, 510, 6000, 6100, vt6200, XT6050, xt6200; Pavilion Laptop N6195, N6490, zu175
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP OmniBook 500, 500B, 510, 6000, 6000B, 6000C, 6100, vt6200, XT6050, xt6200 ¦ HP Pavilion Laptop N6195, N6490, zu175
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Lesegeschwindigkeit
24x
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.