Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Traveller II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1117290
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2609-L410
EAN/GTIN:
     4040528474101
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner extern
Die zweite Generation der superkompakten Freecom Laufwerke für unterwegs ist da. Die erfolgreiche Freecom Traveller Serie wurde technisch weiterentwickelt, das atemberaubende Design setzt neue Maßstäbe. Im flachen Designergehäuse wurde noch mehr Leistung untergebracht - für höhere Brennleistungen und schnellere Lesegeschwindigkeiten. Bei allen Traveller-Laufwerken der zweiten Generation sorgt das neue, ansteckbare Power-Modul für bis zu 6 Stunden Energie im mobilen Einsatz.
Freecom Traveller II - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 24x10x24x/8x - USB 2.0/IEEE 1394 (FireWire)/Parallel/PC Card - extern - für Stylistic ST4110P
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
0.5 kg
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0/IEEE 1394 (FireWire)/Parallel/PC Card
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Stylistic ST4110P
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert
Zugriffszeit
110 ms (DVD), 85 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x
Puffergröße
2 MB
Funktionen
Notfall Eject Loch
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 426,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,79*
€ 506,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.