Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-1118394
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2841-L10
EAN/GTIN:
     4040528474033
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu - Laufwerk - CD-RW - 48x16x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für SCENIC D, xB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu SCENIC D, xB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
48x
Schreibgeschwindigkeit
48x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, cd brenner intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.