Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1125400
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2624A
EAN/GTIN:
     5018206164124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 24 LaserJet Druckkassetten bieten professionelle Druckqualität, konsistente Leistung, ein benutzerfreundliches Design und Top-Zuverlässigkeit. Sie wurden gemeinsam mit den HP LaserJet 1150 Druckern entwickelt und ermöglichen gestochen scharfe Ergebnisse bei jedem Ausdruck.
HP 24A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2624A) - für LaserJet 1150
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.3 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
14.2 cm
Transportgewicht
1.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1150
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.