Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Speichermedium


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     314-366712
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43351
EAN/GTIN:
     0023942433514
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit der neuesten 48-fachen Brenngeschwindigkeit können Sie Ihre eigenen CDs in circa 2 Minuten erstellen. Der doppelte Schutz von Super AZO und Crystal bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen UV-Licht, extra lange Datenhaltbarkeit und einen erhöhten Schutz gegen versehentliche Kratzer auf der Diskoberfläche.
Verbatim - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Extra Protection Surface
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 9,39*
€ 12,83*
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 9,40*
€ 12,84*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 12,86*
1 Tag
100
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 12,88*
pro Spindel
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,26*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 12,83*
€ 15,27
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 12,70*
€ 15,11
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 12,13*
€ 14,43
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 11,85*
€ 14,10
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 11,58*
€ 13,78
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 9,39*
€ 11,17
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,46*
Zubehör
edding
4-8400003
ab € 1,51*
Zubehör
edding
4-8400002
ab € 1,51*
Zubehör
Verbatim
43439
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.