Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InfoPrint Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1134145
Hersteller:
     InfoPrint
Herst.-Nr.:
     75P4303
EAN/GTIN:
     5051964184119
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
InfoPrint Solutions bereitet Ihr Unternehmen mit zuverlässiger Hardware und überlegener Software auf die On- Demand-Druckausgabe vor. InfoPrint Solutions Produkte erhöhen die Sicherheit und bieten Produktivitätsmerkmale zur Kostensenkung.
InfoPrint - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone Use and Return - für Infoprint 1332, 1352, 1372; InfoPrint 1332, 1352, 1372
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
IBM Infoprint 1332, 1332L, 1332Ln, 1332n, 1352, 1352n, 1372, 1372n ¦ InfoPrint 1332, 1332L, 1332Ln, 1332n, 1352, 1352n, 1372, 1372n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,76*
€ 575,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.