Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1138078
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1810-63019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
HP - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - für NetServer LP2000r
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Wechselplatte
Typ
Diskette - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer LP2000r
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Diskettenschnittstelle
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.