Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-0198
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2510A
EAN/GTIN:
     8170598251039
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC -zertifizierten Papier teilen. Ihre lichtbeständigen Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
HP Everyday Photo Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für Officejet 20X, 38XX, 46XX, 52XX, 6000 E609, 68XX, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
300 mm
Transporttiefe
211.6 mm
Transporthöhe
17.4 mm
Transportgewicht
1.13 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 1200dn, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 3550v, 3747, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5420v, 5443, 5943, 6940, 6943, 6980, 6983, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2563, D2660, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP Officejet 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4215xi, 4315, 4315v, 4315xi, 4355, 4500 G510a, 4500 G510g, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5615, 5740, 5742, 6000 E609a, 6100 ePrinter, 6310, 6313, 6315, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat, H470, H470b, H470wbt, J3680, J4524, J4580, J4624, J4660, J4680, J5780, J5783, J5785, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, K7100, K7103, T45, T65 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 3213, 3310, 3310xi, 3313, 5510 B111a, 5515 B111a, 5515 B111h, 5515 B111j, 5520, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, 7520, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150xi, 8230, 8250, 8253, 8750, 8750gp, 8753, B010a, B010b, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, C3180, C3183, C4180, C4183, C4190, C4280, C4340, C4380, C4383, C4424, C4480, C4524, C4580, C4680, C4780, C5180, C5183, C5280, C5324, C5380, C6180, C6183, C6280, C6324, C6380, C7180, C7183, C7280, C8180, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, eStation C510a, Ink Advantage K510a, Plus B209a, Plus B210a, Plus B210b, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c ¦ HP psc 1410, 1410v, 1510s, 1610v
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
174
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,27*
€ 23,44*
2 Tage
84
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,17*
€ 23,44*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 23,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,40*
€ 23,66*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1627* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.