Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1152724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F3377-60962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - IDE - Plug-in-Modul - für Pavilion Laptop xz148, xz163, zt1181, zt1182, zt1201, zt1230, zt1233, zt1235, zt1271
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop xz148, xz163, xz185, zt1000-ib, zt1000-ic, zt1000-id, zt1114, zt1120, zt1121s, zt1122s, zt1125, zt1130, zt1131s, zt1132s, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1151s, zt1152, zt1155, zt1161, zt1162, zt1170, zt1171, zt1175, zt1180, zt1181, zt1182, zt1185, zt1190, zt1195, zt1201s, zt1211s, zt1230, zt1231s, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1270, zt1271, zt1290
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
8x
Weitere Suchbegriffe: dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.