Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1154285
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8554A
EAN/GTIN:
     0088698453223
Artikeldatenblatt
Das HP Color LaserJet C8554A Reinigungs-Kit für die HP Color LaserJet 9500 Serie hat eine Ergiebigkeit von bis zu 50.000 Seiten. Langlebiges Zubehör ermöglicht einen effizienten, zuverlässigen, unüberwachten Druckbetrieb.
HP - Drucker - Reinigungssatz - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
57.4 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
22.1 cm
Transportgewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Reinigungssatz
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.