Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 19K1568 Interne Festplatte 40 GB 7200 RPM
Lenovo 19K1568 Interne Festplatte 40 GB 7200 RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-1156572
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     19K1568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo - Festplatte - 40 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 2 MB - für eserver 325; eserver xSeries 205; ThinkCentre A50; M50; S50; ThinkCentre A50; M50; S50
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.67 cm
Höhe
2.59 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
2 MB
Kapazität
40 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
ATA-100
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.7 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
35 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Aptiva 2158, 2163, 2164, 2165, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2178, 2187, 2188, 2193, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2274 ¦ IBM eserver 325 ¦ IBM eserver xSeries 205 ¦ IBM eserver xSeries 205VL ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ IBM IntelliStation E Pro 6214, Pro 6216, Pro 6226, Pro 6836, Pro 6846, Pro 6867, Pro 6893 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6219, Pro 6229, Pro 6230, Pro 6849, Pro 6868, Pro 6889 ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221 ¦ IBM Netfinity 1000 8477 ¦ IBM NetVista A20 6269, 6270 ¦ IBM NetVista A40i 2251, 2271 ¦ IBM NetVista A40p 6058, 6059, 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6830, 6831, 6840, 6841 ¦ IBM NetVista A60 6833, 6838 ¦ IBM NetVista A60i 6832, 6848 ¦ IBM NetVista M42 8303, 8305 ¦ IBM PC 300 6344, 6345 ¦ IBM PC 300 GL 6263, 6265, 6267, 6268, 6275, 6277, 6278, 6285, 6287, 6288, 6338, 6561, 6563, 6564, 6574, 6591, 6593 ¦ IBM PC 300 XL 6588 ¦ IBM ThinkCentre A50 ¦ IBM ThinkCentre M50 ¦ IBM ThinkCentre S50 ¦ Lenovo ThinkCentre A50 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 ¦ Lenovo ThinkCentre S50
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Ontrack Disk Manager
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 3.1, Novell NetWare 4.x, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, IBM PC DOS 2000, IBM PC DOS 7, Microsoft DOS 6.22, Microsoft Windows Millennium Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.